missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Zeiss™ Lampadine di ricambio per microscopi e alimentatori per fibra ottica
Click to view available options
Tipo:
Halogen Bulb
Halogen Reflector Bulb
Lampadina alogena
Mercury HBO
Wattage:
20 w
103 w
150 w
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Axio Examiner, Imager, Observer, Scope; Axioplan; Axioskop™; Axiotech; Axiovert™; PALM; Stemi; and SteREO
Axiostar Plus Student, Axiostar Plus ICS
ID03 Inverted Microscope
KL1500 Fiber Optic Power Supply
KL200 Fiber Optic Power Supply
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory for use with Carl Zeiss Stereomicrscopes
- Halogen bulb
Specifica
Specifica
| Tipo | Lampadina alogena |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Axiostar Plus Student, Axiostar Plus ICS |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.18 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 29.9 mm |
| Tensione | 6 V |
| Wattage | 20 w |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto