missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Glycolised Polyethylene Terephthalate (PETG) 2X Roller Bottles - Short Form
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2500 mL
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
- USP Class VI end product testing certified
- Safety screw cap guarantees tightly closed, co
Specifica
Superficie della bottiglia | Ribbed |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Diametro (sistema metrico) | 122 mm |
Altezza (sistema metrico) | 271 mm |
Product Type | Roller Bottle |
Capacità (sistema metrico) | 2500 mL |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 4.8 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell cuture |
Materiale | Polystyrene |
Vedi altri risultati |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'