missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multi-well Plates for Suspension Cultures

Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.7 mL
16 mL
3.3 mL (Well)
6.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Manufactured from transparent virgin polystyrene
- Low auto fluorescence
- Single position lids to prevent cross-contamination
- Alphanumeric well coding
- With hydrophobic surface for suspension cultures and hybridoma cell
Service Plan
No
Warranty
No
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 16 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rectangular |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Non-treated |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto