missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantec Mfs™ Cellulose Ester Membrane

MCE membranes are popular for many applications in the microbiological examination of water, wastewater, pharmaceuticals, food and beverages, and air monitoring. They offer high recovery rates and superior flow rates.

Marca:  Advantec Mfs™ A080H047A


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11704799

  • 228.96€ / pezzi 100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Mixed Cellulose Esters (MCE)
  • High recovery rates and superior flow rates
  • Contrasting gridlines facilitate counting colonies and are tested to assure freedom from grid line inhibition
  • EtO sterilised
  • Individually packaged
  • 47 mm Diameter
Specifica

Specifica

Black
Gridded
Cellulose Ester
0.8 μm
For capturing and culturing microorganisms using the MF Technique in the Water and Wastewater Industry
EtO
1.9 in.
Black membrane filter, no pad
Disc
Cellulose Ester
Sterile
100 Pk.
Membrane Filter
47 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2

Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.

Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali