missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paragon Scientific™ Certified Viscosity Check Oil, 10W30

Codice prodotto. p-7161819
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
5 L
Dimensione della confezione:
500mL
5L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16060192

Marca: Paragon Scientific™ CVCO10W30

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The viscosity values for the certified viscosity check oils have been tested and certified at typical blend targets. These check oils are for the validating the performance of Cold-Cranking Simulator and Kinematic Viscometers by measuring commercially available formulated engine oils

  • Certified in accordance to ISO 17025 / ISO 17034
  • Kinematic Viscosity mm2/s (cSt) in accordance with ASTM D445
  • Density g/mL in accordance with ASTM D4052
  • CCS Dynamic Viscosity mPa.s (cP) in accordance with ASTM D5293
  • Viscosity Index in accordance with ASTM D2270
  • Standard Pack Size 500mL and 5L available
  • Fully traceable to National Standards
  • Tamper evident security packaging
  • 2 Year shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom

Especificaciones

Certificazione/Conformità ISO 17025 / ISO 17034
Volume (sistema metrico) 500 mL
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado