missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Paragon Scientific™ Certified Viscosity Check Oil, 5W30
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
5 L
Dimensione della confezione:
500mL
5L
Descrizione
- Certified in accordance to ISO 17025 / ISO 17034
- Kinematic Viscosity mm2/s (cSt) in accordance with ASTM D445
- Density g/mL in accordance with ASTM D4052
- CCS Dynamic Viscosity mPa.s (cP) in accordance with ASTM D5293
- Viscosity Index in accordance with ASTM D2270
- Standard Pack Size 500mL and 5L available
- Fully traceable to National Standards
- Tamper evident security packaging
- 2 Year shelf life
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 / ISO 17034 |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto