missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Champ™ Pocket Sized pH Meter
Click to view available options
Intervallo (pH):
0 to 14
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The series features a rugged and ergonomically enhanced casing that fits comfortably in your hand and a large LCD that makes it easy to read at any angle. The innovation of a non-clogging fiber junction ensures that the meter lasts much longer. Simply pull out 1–2mm (1/8 in.) of the junction fiber to completely renew the junction.
Specifica
Specifica
| Include | Protective cap, calibration screwdriver, batteries and instructions |
| Precisione (pH) | ±0.2 |
| Calibrazione | Manual via Trimmers |
| Intervallo (pH) | 0 to 14 |
| Risoluzione (pH) | 0.1 |
| Calibration Points | 1 |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni (L x P x A) | 175 x 41 x 23 mm (7.9 x 1.8 x 1 in.) |
| Peso (sistema metrico) | 78 g |
| Peso (sistema imperiale) | 2.7 oz. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto