missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit di pronto soccorso per laboratorio chimico
Click to view available options
Quantità:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 10 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ambienti esposti a pericoli chimici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 27 cm |
| Product Type | Kit di pronto soccorso per laboratorio chimico |
| Include | 1 lavaggio per occhi con pH neutro da 200 ml, 10 a base salina monodose |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Altezza (sistema metrico) | 29 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto