missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | cis-1, 2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride |
| Punto di fusione | 29.0°C to 32.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 296.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 143°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 kg |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: hydrolyzes. Other solubilities: miscible with benzene, toluene, acetone, ccl4,, chloroform, ethanol, ethyl acetate, slightly soluble in petroleum ether |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto