missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ cis-9-Tricosene, 96%
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
Applications
cis-9-Tricosene acts as an insect attractant (sex pheromone) of the female house fly. Further, it is used for biochemical research. In addition, it is used in fly paper and other traps to lure male flies.
Solubility
Miscible with water and hexane. Immiscible with alcohol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
cis-9-Tricosene acts as an insect attractant (sex pheromone) of the female house fly. Further, it is used for biochemical research. In addition, it is used in fly paper and other traps to lure male flies.
Solubility
Miscible with water and hexane. Immiscible with alcohol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | cis-9-Tricosene |
| Densità | 0.806 |
| Punti di ebollizione | 299°C to 300°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Indice di rifrazione | 1.453 |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 1841622 |
| Indice di Merck | 14,6309 |
| Informazioni di solubilità | Miscible with water and hexane. Immiscible with alcohol. |
| Peso formulazione | 322.62 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto