missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ CleanLift™ Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
12.7 x 36.49 mm (W x H)
19.05 x 23.79 mm (W x H)
20.32 x 36.49 mm (W x H)
25.4 x 36.49 mm (W x H)
6.35 x 36.49 mm (W x H)
W x H: 6.09 mm x 4.19m
W x H: 8 mm x 4.19m
W x H: 9.52 mm x 4.19m
Dimensioni (sistema imperiale):
0.240 x 165 in. (W x H)
0.250 x 1.437 in. (W x H)
0.315 x 165 in. (W x H)
0.375 x 165 in. (W x H)
0.500 x 1.437 in. (W x H)
0.750 x 0.937 in. (W x H)
0.800 x 1.437 in. (W x H)
1 x 1.437 in. (W x H)
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Descrizione
- For use with thermal transfer printers
- Made of B-498 vinyl cloth with repositionable rubber adhesive
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized |
| Descrizione | Suggested ribbon series: R4300; R4800; R6000; R6200 |
| Tipo di adesivo | Repositionable Rubber |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Semi-gloss |
| Formato | Roll |
| Materiale | Vinyl Cloth (B-498) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto