missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobalt Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical

Codice prodotto. 10356090
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 100 mL
Numero MDL 10935
pH 1
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt solution 10 000 ppm
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato