missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Copan Italia™ Ansa combinata con maniglia
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 4 mm |
| Product Type | Combined Loop and Handle |
| Misuratore | 26 G |
| Quantità | 5 Pk. |
| Calibrato | No |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto