missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Combs for HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 2mm thick
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
12
16
24
28
Larghezza (sistema metrico) denti:
3 mm
5.5 mm
8 mm
9.5 mm
Volume (sistema metrico) di campione:
25 μL
50 μL
70 μL
85 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Color coded
- Height adjustable
- Offer complete control over loading volume
- Well depth to maximum 112-sample throughput
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 16 |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Volume (sistema metrico) di campione | 50 μL |
| Larghezza (sistema metrico) denti | 5.5 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto