missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5427 R
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15825063 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore FA-45-12-17
Modello:
Centrifuge 5427 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5427 R, manopole rotanti
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15825063

Marca: Eppendorf™ 5409000630

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

La Centrifuga 5427 R refrigerata di Eppendorf è stata ideata per applicazioni di ricerca a resa elevata. Attrezzata con un rotore a tenuta di aerosol da 48 posti e con il coperchio Eppendorf QuickLock per una facile apertura e chiusura, è un'opzione sicura, pratica e affidabile.

Capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL; il rotore Eppendorf QuickLock™ assicura una chiusura rapida ed ergonomica del coperchioMax. velocità: 25.001 × g (16,220 rpm) Con la capacità di 48 posti, il rotore aumenta la produttività, facendo risparmiare tempo preziosoCoperchio soft-touch per una chiusura ergonomicaIntervallo di temperatura da Da -11 °C a 40 °CFunzione FastTemp per un rapido pre-raffreddamento della centrifuga, ad es. da ∼ 23 °C a 4 °C in soli 11 minutiLa funzione programmabile di spegnimento ECO può intervenire dopo 1, 2, 4 o 8 ore di inattività, per ottimizzare il risparmio energetico e prolungare la vita del compressoreScarico condensa integrato per eliminare l'accumulo di acquaRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 12 x 2 mL
Velocità max 16,220 rpm
RCF max 25.001 × g
Display grande LCD
Altezza (sistema imperiale) esterno 10 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 25.4 cm
Livello di rumorosità < 46 dB(A) con rotore F-45-48-11
Temporizzatore da 10 s a 9:59 h
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 12.6 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 31.9 cm
Gamma di temperatura -11°C to +40°C
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include con rotore FA-45-12-17
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Dimensioni esterne (L x P x A) 319 x 540 x 254 mm
Tipo di unità di controllo Rotary Knob
Modello Centrifuge 5427 R, manopole rotanti
Wattage 550 W
Rotore incluso Yes
Refrigerato sì
Standard EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details)
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

The Centrifuge 5427 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato