missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole Parmer CoorsTek High Alumina High-Form Crucible

CoorsTek High Alumina High-Form Crucible is manufactured from 99.8% pure aluminum oxide. Highly resistant to chemicals, alkalines, and other fluxes.

Marca:  Cole Parmer 17804-07

Codice prodotto. 11735479

  • 212.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

CoorsTek High Alumina High-Form Crucible is manufactured from 99.8% pure aluminum oxide. Highly resistant to chemicals, alkalines, and other fluxes.

  • Manufactured from 99.8% pure aluminum oxide
  • Inactive in hydrogen and carbonaceous atmospheres
  • Crucible covers sold separately
  • Withstands temperatures to 3182°F (1750°C)

Specifica

Specifica

High Alumina
100 mL
58 mm
Crucible
1750°C
Autoclavable
58 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali