missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Cover Glasses, High Performance

Codice prodotto. 10474379
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.17 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10474379

Marca: Carl Zeiss™ 4740309000000

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recommended for applications with high numerical aperture objectives. Carl Zeiss™ Cover Glasses, High Performance come in a box of 100pcs.

  • Type 1 1/2 H as per ISO 8255-1
  • Restricted thickness-related tolerance D=0.17 mm +/- 0.005 mm
  • Refractive index = 1.5255 +/- 0.0015
  • Abbe number = 56 +/-2

Specifica

Product Type Coverslip
Diametro (sistema metrico) 0.17 mm
Dimensioni (L x P) 18 x 18 mm
Quantità 1000/Pk.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato