missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Retsch™ Cross Beater Mill SK 300
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Include:
Steel 1.1740 Baffle Plates
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With cross beater, baffle plates, 240 mm filter hose and collecting receptacle
- 3-phase motor with frequency converter
- Suitable for batchwise operation of larger quantities
- Adjustable speed for different applications
- Defined final fineness due to bottom sieves with aperture sizes from 0.12 - 10 mm
- Easy cleaning thanks to exchangeable push-fit grinding insert, rotor and sieve
- Wide range of accessories including various collection and feeding systems, rotors and sieves
- Electric engine brake
- Central locking device
- Optional cyclone available
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 700 x 600 x 1200 mm |
| Requisiti elettrici | 200/240 V, 50/60 Hz |
| Include | Steel 1.1740 Baffle Plates |
| Materiale | Cast Iron |
| Fase | 1-phase connection |
| Speed | 2000 to 4000 rpm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto