missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cryo Gloves - Elbow Length

Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.

376.88€ - 378.89€

Specifica

Descrizione Elbow Length
Colore Blue
Hand Specific
Da utilizzare con (applicazione) Handling Samples from Ultra Low Temperature and Cryogenic Storage
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15323204
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
189564
Medium
376.88€
1 paio
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
15499509
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
189565
Large
378.89€
1 paio
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
Descrizione

Descrizione

Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.

  • Comfortable, lightweight, and breathable protection
  • Side release buckles for quick on/off
  • Available in a variety of sizes
Specifica

Specifica

Elbow Length
Specific
18 in.
Blue
Handling Samples from Ultra Low Temperature and Cryogenic Storage
45.7 cm
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications