missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Conical Bottom 1 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap

Click to view available options
Colore chiusura:
Natural
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Threaded
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Internal thread has silicone gasket
- With ID writing area and star foot base
- Sterile
- Non-pyrogenic and non-toxic
- Includes 150 white cap inserts
- Dia. x Height: 12.5 x 42mm
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Certificazione/Conformità | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Contents non-cytotoxic |
| Descrizione | With writing area |
| Colore chiusura | Natural |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Conical (Starfoot) |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Writing Area |
| N. per custodia | 500 |
| N. per confezione | 100 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto