missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Provetta criogenica in polipropilene
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 10593991
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
4 mL
Colore chiusura:
Blue
Green
Natural
Red
Verde
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10593991

Marca: Greiner Bio-One 126277

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured with high-grade polypropylene for strength and high thermal resistance. Greiner BioOne™ Cryo.s Cryogenic Tubes with External Threads withstand a temperature range of –196 to +100°C.

  • Free of detectable human DNA, endotoxins, DNase and RNase
  • Sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic, no heavy metals contained
  • CE-marked (CE/IVD)
  • As a saftety precaution Cryo.s should be stored in a freezer or exclusively in the gas phase over the liquid nitrogen
  • Suitable for shipment by air
  • With white, scratch-resistant writing area
  • 150 inserts per case (for additional labelling on the cap)
  • Suitable for storage at -20 °C, -80 °C and in the vapour phase of LN2
  • Multiple cap colours and working volumes
  • Ultra-pure medical grade, USP class VI certified polypropylene w/o leachables
  • Accessory storages boxes and working racks available
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Provetta criogenica
Colore chiusura Verde
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Forma del fondo Round (Starfoot)
Materiale Polypropylene
Include Inserti per tappi aggiuntivi per etichettatura
Temperature Range (Metric) Da -196 a 121°C
Sterilità Sterile
Graduated
Materiale chiusura HDPE/polistirene
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato