missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ CTAP
For cellular and molecular biology applications
145.73€ - 241.00€
Specifica
Metodo di purificazione | HPLC |
---|---|
Content And Storage | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecolare | 1104.30 |
Product Type | CTAP |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15487489
|
Thermo Scientific™
J66219.M^ |
1 mg |
145.73€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15477489
|
Thermo Scientific™
J66219.!C |
2.5 mg | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
HPLC | |
Solid | |
CTAP | |
D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Arg-Thr-Pen-Thr-NH2 (Disulfide bridge: Cys2-Pen7) |
-30°C to -10°C | |
1104.30 | |
RUO - research use only |
For Research Use Only