Learn More
Cyclopentane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Cyclopentane is used as green blowing agent and involved in the production of polyurethane insulating foam, which is used in refrigerators, freezers, water heaters, construction panels, insulated pipes and roofs. As a lubricant, it finds applications in computer hard drives and outer space equipment due to its low volatile nature. It is widely useful in the preparation of resin, adhesives and pharmaceutical intermediate. It is an additive in gasoline. Since it is a halogen free compound and has zero-ozone depletion potential, it replaces the conventionally used chloro fluoro carbon (CFC) in refrigeration and thermal insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclopentane is used as green blowing agent and involved in the production of polyurethane insulating foam, which is used in refrigerators, freezers, water heaters, construction panels, insulated pipes and roofs. As a lubricant, it finds applications in computer hard drives and outer space equipment due to its low volatile nature. It is widely useful in the preparation of resin, adhesives and pharmaceutical intermediate. It is an additive in gasoline. Since it is a halogen free compound and has zero-ozone depletion potential, it replaces the conventionally used chloro fluoro carbon (CFC) in refrigeration and thermal insulation.
Solubility
Miscible with ethanol, ether and acetone. Slightly miscible with water.
Notes
Avoid heat, direct sunlight, flames and sparks. Incompatible with strong oxidizing agents.

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cyclopentane |
Punto di fusione | -95°C |
Densità | 0.748 |
Punti di ebollizione | 47°C to 49°C |
Punto d'infiammabilità | −37°C (−34°F) |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Odore | Petrol-like |
Indice di rifrazione | 1.406 |
Quantità | 2500 mL |
Numero UN | UN1146 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione



- Cyclopentane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cyclopentane
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.