missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopentylacetylene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Descrizione
Cyclopentylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclopentylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Cyclopentylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Materiale o nome chimico | Cyclopentylacetylene |
Densità | 0.812 |
Punti di ebollizione | 107°C to 109°C |
Punto d'infiammabilità | 1°C (34°F) |
Indice di rifrazione | 1.432 |
Quantità | 1 g |
Numero UN | UN3295 |
Peso formulazione | 94.16 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'