missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99.7%, for biochemistry
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Flacone in plastica
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- D(+)-Sucrose is a disaccharide carbohydrate
- It is also known as sugar, sucrose, alpha-D-glucopyranoside, and D-(+)-saccharose
Applications
- D(+)-Sucrose can be used for protein and nucleic acid purification
- Its fatty acid esters have laboratory research applications in transdermal systems
- It is also used for sucrose-gradient centrifugation, which may be employed for the selective isolation of Nocardia species from soil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D(+)-Sucrose |
| Colore | Colorless |
| pH | 6.5 to 7.5 (10% soln.) |
| Perdita all'essiccatura | 0.1 % max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 0.997 |
| Imballaggio | Fiber Drum |
| Quantità | 25 kg |
| Rotazione specifica | (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9° |
| Informazioni di solubilità | 0.0007 % max. Insoluble in Water |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto