missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Deep Ledge Utility Carts

Useful for a variety of transportation and temporary storage tasks. Metro™ Deep Ledge Utility Carts features a deep ledge design that keeps items from sliding off of the cart.

Marca:  Metro™ BC20302DMB

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11765629

  • 528.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Ultimate cleanability - smooth surfaces are designed to resist staining and wipe clean easily
  • Corrosion-proof shelves - all-polymer shelf will never corrode
  • Contains spills - shelves feature a deep 70mm ledge to contain product or spills
  • Available in four colors - gray, blue, black, or with Microban™ product protection in slate blue
  • Attractive aesthetics allow for use in a variety of applications
  • Sturdy construction - each shelf can hold up to 68kg; each unit can hold up up 181kg
  • Easy to adjust - optional center shelf adjusts in 25mm increments
  • Ergonomic handle, designed for easy use
  • Easy, no-tool assembly 
  • Available in 2-shelf and 3-shelf models
  • Microban protection inhibits the growth of bacteria, mold, mildew, and fungi that cause odors, stains and product degradation
  • Shelves are manufactured from injection-molded polyurethane with chrome-plated posts
  • Carts roll on four 102mm diameter thermoplastic, mark-resistant swivel/stem casters
Specifica

Specifica

68 kg
NSF
831 x 546 x 1041 mm
4
Laboratory/Utility Cart
Slate Blue
Microban™ anti-microbial protection
2
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato