missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Low Profile Bench Scale, Models TD52XW QL
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
D52XW15WQDL5-EU
D52XW15WQDL5-M
D52XW15WQL5-EU
D52XW15WQL5-M
D52XW30WQDL5-M
D52XW30WQL5-EU
D52XW30WQL5-M
D52XW60WQDL5-EU
D52XW60WQDL5-M
D52XW60WQL5-EU
D52XW60WQL5-M
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
- Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio, cella di carico di classe IP67 e indicatore di classe IP68. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
- Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 20 ore con batteria ricaricabile |
| Tipo di collegamento | RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) |
| Struttura | Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP68 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo |
| Capacità | 30.00 kg |
| Tipo di display | LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca |
| Leggibilità | 2.000000 g |
| Modello | D52XW30WQL5-EU |
| Classe di protezione | Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +40°C |
| Modalità di pesatura | Personalizzabile, Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia, Tonnellata |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto