missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Low Profile Bench Scale, Models TD52XW QL

Codice prodotto. 15928615 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
D52XW15WQDL5-EU
D52XW15WQDL5-M
D52XW15WQL5-EU
D52XW15WQL5-M
D52XW30WQDL5-M
D52XW30WQL5-EU
D52XW30WQL5-M
D52XW60WQDL5-EU
D52XW60WQDL5-M
D52XW60WQL5-EU
D52XW60WQL5-M
Dimensione della confezione:
1 unità
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15928615

Marca: OHAUS™ 30471127

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

OHAUS™ Defender™ 5000 Series multifunctional bench scale is ideal for a multitude of applications. Built durably and equipped with advanced features such as maximum configurability print output, GMP/GLP data output, library/user management and multiple connectivity options.

  • Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
  • Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio, cella di carico di classe IP67 e indicatore di classe IP68. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
  • Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Autonomia della batteria 20 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
Struttura Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP68 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo
Capacità 60.00 kg
Tipo di display LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca
Leggibilità 5.000000 g
Modello D52XW60WQL5-EU
Classe di protezione Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Personalizzabile, Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia, Tonnellata
Dimensioni (L x P x A) 677 x 400 x 122 mm
Peso (sistema metrico) 17.240 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato