missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibutyl maleate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dibutyl maleate |
Nota nome | 97% |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 0.9900g/mL |
Punti di ebollizione | 274°C to 277°C |
Punto d'infiammabilità | 120°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | CH3(CH2)3OCOCHCHCOO(CH2)3CH3 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dibutyl maleate
- Attenzione
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto