missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Digital Cell Disruptor

Increases the disruption efficiency of disruption beads with unique, patented microtube holder design. Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Digital Cell Disruptor provides vigorous mechanical cell disruption.

Marca:  Scientific Industries SI™ SI-DD58

663.74 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15577345

  • 846.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

    • Digital model is ideal for accurate, reproducible, repeatable results.
    • Features adjustable speed and speed alarm
  • Rapid hands-free disruption of up to 12 microtubes (1.5mL or 2.0mL)
  • Supplied with NEW Universal Microtube Holder
  • Set timer to run for up to 15 minutes or continuously
  • Suitable for use in cold rooms or incubators
  • Less costly than ultrasonic units or homogenizers
Applications include:
  • Disruption of bacterial cultures for nucleic acid isolation and downstream processing
  • Grinding plant tissue for DNA extractions
  • Preparation of cell lysates from yeast or fungi
  • Rapid resuspension of pellets
  • Dissolution of chemical substances
Specifica

Specifica

1000 to 2850 rpm
230 V
1.5/2 mL
50 Hz
190 mm
4.3 kg
Universal microtube holder
230 V, 50 Hz
Microtubes
EU Plug
165 mm
122 mm
SI-DD58
12
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato