missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Idrometro a doppia scala

A dual scale, universal plain form hydrometer for measuring specific gravity/relative density (g/cm3) of liquids lighter than or heavier than water and Baume in various ranges.

Marca:  Fisherbrand™ UN7200

Encompass_Preferred

Codice prodotto. 11727073

  • 34.70€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Range of 0.7000 to 2.00
  • Lead-free ballast and glass
  • Individually serialized
  • Temperature standardization of 15°C
  • Used in the chemistry, pharmacology, food and beverage, and starch industries
  • Store in a clean, dry, safe place, not subject to extreme temperatures

Order Info

dimLengthMetric

Specifica

Specifica

1 ciascuno
0.050°
700 - 2000 g/l
Baumè da –10 a 70° (liquido meno denso dell'acqua), Baumè da -0 a 70° (liquido più denso dell'acqua)
0.7 to 2.0%
Idrometro a doppia scala
380 mm
Cool, dry, safe
Measuring the density of liquids both lighter and heavier than water
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali