missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Columns acc. to Hempel
42.00€ - 279.00€
Specifica
Tipo | Columns acc. to Hempel |
---|---|
Materiale | Duran Glass |
Quantità | 1Each |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10722342
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05115201 |
200mm | NS socket and NS cone |
42.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10539751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05119304 |
300mm | Fixed vacuum jacket |
279.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10050511
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05117304 |
300mm | NS socket and NS cone and Removable Glass jacket |
130.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10057570
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05115504 |
500mm | NS socket and NS cone |
76.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Columns acc. to Hempel | |
Duran Glass | |
1Each |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto