missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration

Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-35°C to +50°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- The ECO-therm™ thermometers, filled with food safe oils, the quality and resolution makes these an ideal substitute for general purpose mercury thermometer
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Specifica
Specifica
| Punti di calibrazione | 0°C, 50°C, 100°C |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 UKAS |
| Tipo di immersione | Partial Immersion |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Materiale | Glass |
| Riempimento termometro | Green Spirit |
| Max. Temperature (English) | 230°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (English) | 14°F |
| Min. Temperature (Metric) | -10°C |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto