missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ECOSURF™ EH-9 Surfactant, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
Descrizione
Range of surfactants that are included in a group of chemicals that align with the 10th principle of green chemistry: Design for Degradation.
- These chemical products are designed to break down to innocuous substances after use to avoid accumulation and preventing harm to the environment.
- ECOSURF™ EH-9 Surfactant is one such alternative detergent to octylphenol ethoxylate containing detergents, like e.g. Triton X™-100.
- This is a biodegradable surfactant to reduce your ecological footprint.
Specifica
Specifica
| Colore | Clear colorless to pale yellow |
| Forma fisica | Liquid |
| Punto d'intorbidamento | 10% in water: 62 to 67°C |
| Densità | 1.026 g/mL |
| pH | 5.0 to 7.5 (1% aq. soln.) |
| Quantità | 100 mL |
| Punto d'infiammabilità | 288°C (550°F) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto