missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonics Materials Eight-Element Probe

With processing between 250 µl-2ml, this robust and reliable element probe increases productivity and minimizes repetitive tasks by processing identically 8 samples simultaneously.

Marca:  Sonics Materials 630-0602

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

Codice prodotto. 11703609

  • 1055.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Increases productivity and minimizes repetitive tasks by processing identically 8 samples simultaneously
  • Consists of an aluminum coupler and eight 1 ⁄8 in. (3 mm) mini microtips
  • Processing capabilities: 250 μl-2ml
  • Spacing between tips: 11⁄32 in. (9 mm)
  • Mini microtip length: 11⁄16 in. (17 mm)
  • Part No. 630-0602
Specifica

Specifica

Probe
Aluminum
8-element Probe
Mini Microtip
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali