missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Immobilon™-P Blotting Sandwiches

Codice prodotto. p-3131773 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 cm
8.5 cm
Larghezza (sistema metrico):
8.4 cm
13.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10749883

Marca: Merck IPSN07852

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures.

Blotting Sandwiches:
  • When you need to process multiple blots, blotting sandwiches are a convenient, time-saving choice. Our sandwiches include sheets of Immobilon-P membrane interleaved with pre-cut sheets of chromatography-grade blotting filter paper and are compatible with any standard wet transfer device.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Specifica

    Lunghezza (sistema metrico) 7 cm
    Larghezza (sistema metrico) 8.4 cm
    Materiale PVDF
    Dimensione del poro 0,45 μm
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato