missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Silica Gel 60 F254 Coated Aluminum-Backed TLC Sheets

Codice prodotto. 12729066
Encompass
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 20 cm
Quantità:
25/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12729066

Marca: MilliporeSigma™ 1.05554.0001

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Allows analyzation of any substance when combined with suitable mobile phase.

  • Combination of unmodified silica gel 60 and polymeric binder for hard and adherent surface, resistant to crack and damage
  • Dense plate coating ensuring narrow bands and maximum sample separation efficiency
  • Layer thickness of 200μm with mean particle size of 10 to 12μm
  • Can be cut with scissors for individual separation requirements
  • Green fluorescencing inorganic florescent indications for UV detection of colorless substance
  • Available in broad range of sizes
  • Disposable
  • Fibre case packaging

  • In-process control in drug synthesis
  • Identity and stability testing of drugs
  • Quality control of pharmaceuticals, food and environmental samples
  • Residue analysis in food and environmental samples

Specifica

Tempo di analisi 20 to 200 min.
Backing Material Aluminum
Dimensione particelle 10 to 12 μm
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 25/Pk.
Tipo Classical Silica TLC Plate
Monouso Single-use
Eccitazione della lunghezza d'onda 254 nm
Da utilizzare con (applicazione) In-Process Control in Drug Synthesis, Identity and Stability Testing of Drugs, Quality Control of Pharmaceuticals, Food and Environmental Samples, Residue Analysis in Food and Environmental Samples
N. di campioni 10.0
Distribuzione dimensionale delle particelle 5 to 20 μm
Volume dei pori 0.8 mL/g
Assorbente Silica Gel 60 F254
Superficie specifica 520 m2/g
Spessore (sistema metrico) 200 μm
Dimensioni (L x P) 20 x 20 cm
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.0011 in.
Altezza (sistema metrico) 30 μm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato