missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax (EU-IVD) Filter Tips
I puntali filtranti ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax combinano uno straordinario filtro a due fasi dall'efficacia comprovata per la protezione sia del campione, sia della pipetta, con una barriera innovativa contro i liquidi e l'umidità.
51.36€ - 213.00€
Specifica
Filtrato | sì |
---|---|
Sterilità | sì |
Certificazione/Conformità | Directive 98/79/EC |
Features | PCR Clean |
Formato | Rack |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16584870
|
Eppendorf™
0030078756 |
34 mm | 0.1 to 10 μL |
51.36€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16534880
|
Eppendorf™
0030078802 |
76 mm | 50 to 1000 μL |
213.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Protezione affidabile dai liquidi
- Protezione affidabile dagli aerosol1) e dalle biomolecole
- Nessun additivo inibitore della PCR
- Protezione della pipetta da liquidi aggressivi in caso di sovraspirazione
- Disponibile in PCR clean/Sterile (sterile e apirogeno)
- L'ispezione continua di ogni lotto di produzione da parte di un laboratorio indipendente garantisce la massima purezza e qualità
- I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
- Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
- Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni rack
1) Un aerosol è un colloide di particelle fini solide o goccioline liquide disperse nell'aria o in un altro gas.
Specifica
sì | |
Directive 98/79/EC | |
Rack | |
Consumables | |
Cuscino d'aria | |
Polypropylene |
sì | |
PCR Clean | |
960 tips | |
10 racks × 96 tips | |
ep DualFilter T.I.P.S |