missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl 2-oximinooxamate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl 2-oximinooxamate |
Punto di fusione | 99°C to 103°C |
Colore | White to Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | HONHC(=NH)COOCH2CH3 |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 132.12 |
Percent Purity | 98% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- Ethyl 2-oximinooxamate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'