missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Misuratore Eutech™ pH 5+

Eutech™ offre un'ampia gamma di pHmetri ed elettrodi che consentono di misurare i valori di pH in varie applicazioni didattiche, di laboratorio e industriali.

335.67€ - 472.35€

Specifica

Precisione (pH) ±0.01
Precisione (Temperatura) ±0.5°C
Include Auto Power-Off after 17 minutes; Hold & Self-diagnostic messages
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0.01
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
11529164
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
01X244911
Eutech pH 5+ Meter with ATC Electrode ECPHTEM01P, Rubber Armour/Stand
335.67€
Pezzo
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
11539164
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
01X244913
pHmetro 5+ Eutech con elettrodo combinato pH/temperatura 3-in-1 ECFC7352901B, elettrodo ATC ECPHTEM01P e set per il kit di trasporto pH (comprende 1 soluzione tampone per pH 4.01, una per pH 7.00, soluzione di conservazione e 1 acqua deionizzata (per risciacquo) (60 ml ciascuna), supporto/involucro in gomma
472.35€
Pezzo
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

La misurazione dell'acidità e dell'alcalinità di un liquido, ossia il pH, è uno dei parametri più diffusi in un'ampia gamma di applicazioni che vanno dal trattamento dell'acqua e delle acque reflue, alla produzione chimica, dalla ricerca e la produzione agricola al monitoraggio ambientale, dalla ricerca chimica e biologica a quella biochimica e farmaceutica, dalla produzione di prodotti elettronici al trattamento di alimenti e ad altre applicazioni industriali. Eutech™ offre un'ampia gamma di misuratori di pH ed elettrodi e il misuratore Eutech™ pH 5+ rappresenta la scelta elettiva per applicazioni di misurazione del pH.

Caratteristiche:

  • calibrazione multipunto (fino a 5 punti) con riconoscimento automatico del tampone: scelta di standard USA, NIST o acqua pura con precisione del pH di ±0.01
  • Compensazione automatica della temperatura (ATC) per la massima precisione in presenza di temperature variabili
  • Funzione Hold per bloccare momentaneamente la lettura e facilitarne la visualizzazione e la registrazione
  • Lo spegnimento automatico consente di risparmiare la carica della batteria in caso di mancato utilizzo
  • Diagnostica automatica con codici dei messaggi per una facile risoluzione dei problemi
  • L'ampio display LCD personalizzato offre una visione ottimale anche a distanza
  • Gli schermi di protezione in gomma della base proteggono il misuratore da urti accidentali e sono dotati di un robusto supporto incorporato per agevolare l'operatività sul banco
  • La robusta custodia per il trasporto (opzionale) fornisce una pratica calibrazione e misurazione del misuratore in loco
  • Opzioni tampone pH: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA), 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST), 4.10, 6.97 (Pb)
Specifica

Specifica

±0.01
Auto Power-Off after 17 minutes; Hold & Self-diagnostic messages
0.01
0°C to 100°C
LCD
4 AAA x 1.4V batteries
±0.5°C
0 to 14
2 to 5
0.1°C
Automatic/Manual (0°C to 100°C)
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications