missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
A&D Weighing Bilance compatte Everest Serie EK-I
Struttura solida e compatta, affidabile tecnologia di pesatura della SG
Marca: A&D Weighing EK-3000i
421.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24377" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Approvazione CE del tipo (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
- Interfaccia RS-232C di serie
- Ampio display LCD retroilluminato
- Design compatto
- Conforme ai principi della buona pratica di laboratorio (BPL)
- Protezione da sovraccarico
- Funzione Comparazione di serie
- Pacco batterie ricaricabili (opzionale)
- 9 unità di misura del peso più modalità conteggio e percentuale
- Funzione Conteggio con ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, Ottimizzazione automatica dell'accuratezza del conteggio)
- Calibrazione digitale completa con impostazioni di massa opzionali definibili dall'operatore
Specifica
GLP/GMP/ISO | |
3000 g | |
0.1 g | |
EK-3000i |
RS-232 C | |
Backlit LCD | |
ABS, Stainless Steel | |
110/240 V to adapter (9 V, 670 mA), Ni-MH battery Pk. (option) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto