missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Excelta™ Pinzette di precisione Excelta™ con punte diritte medie resistenti

Codice prodotto. p-4591399
Encompass_Preferred
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12.06 cm
Materiale:
Acciaio al carbonio
Precisione:
alta
Progettazione:
00D
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11723266

Marca: Excelta™ 00D

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Precision Tweezers feature strong tips for long life.

Strong tips for long life

  • Anti-magnetic stainless steel or Carbon Steel

Specifica

Stile punta Punta resistente dritta e zigrinata
Progettazione 00D
Lunghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Materiale Acciaio al carbonio
Lunghezza (sistema metrico) 12.06 cm
Product Type Pinzette elettroniche
Quantità (N. per custodia) Confezioni singole
Altezza corpo (sistema imperiale) 0.015 in.
Altezza corpo (sistema metrico) 0.03 cm
Precisione alta
Spessore 0.09 pollici
Larghezza (sistema imperiale) corpo 0.32 in.
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.0177 in.
Larghezza (sistema metrico) corpo 0.8 cm
Larghezza (sistema metrico) punta 0.044 cm
Spessore (sistema imperiale) punta 0.0098 in.
Spessore (sistema metrico) punta 0.249 mm
Stile High-precision
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato