missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio 65% poliestere/35% cotone blu reale Faithful
Click to view available options
Misura petto (sistema metrico):
96 cm
100 cm
132 cm
Descrizione
- Poly/cotton blend
- Concealed stud front
- One breast pocket
- Two lower patch pockets
- Center back vent
- 245gm
- Not CE marked
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio |
Sesso | Unisex |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Misura petto (sistema metrico) | 100 cm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la sicurezza generale in laboratorio |
Include | Un taschino sul petto, due tasche applicate più in basso, spacco centrale posteriore |
Peso (sistema metrico) | 245 g/m2 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'