missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Filter Funnels

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07195234

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10102101

  • 54.96€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Filter funnels
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica

Specifica

75 mL
130 mm
2
Borosilicate Glass (3.3)
45 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali