missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Baume Hydrometers

Codice prodotto. 11736933 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
Without 3-point certification
Incrementi:
0.1°
Lunghezza (sistema metrico):
290 mm
295 mm
305 mm
310 mm
Intervallo Baumé:
19 to 31°
29 to 41°
40 to 51°
49 to 61°
60 to 70°
9 to 21°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11736933

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Baume heavy scale for working with liquids heavier than water.

Baume heavy scale for working with liquids heavier than water.

  • Permanently marked with individual serial numbers

Order Info

Use Fisherbrand cylinder 08-530J with 250mL of liquid for submersion, available separately

Certifications

A certificate is provided to indicate traceability to standards provided by NIST™.

Compliance

Accuracy meets or exceeds ASTM™ E 100 specifications, Calibrated according to ASTM E 126 specifications.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo Baume Hydrometer
Incrementi 0.1°
Certificazione/Conformità Without 3-point certification
Lunghezza (sistema metrico) 295 mm
Materiale Soda Lime Glass
Intervallo Baumé 49 to 61°
Da utilizzare con (applicazione) Baume 'Heavy' Scale For Liquids Heavier than Water
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato