missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Idrometri per gravità specifica di precisione, lunghezza 340 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Lunghezza (sistema metrico):
325 mm
330 mm
335 mm
340 mm
345 mm
Intervallo di gravità specifica:
0.640 to 0.710
0.700 to 0.770
0.760 to 0.830
0.820 to 0.890
0.880 to 0.950
0.94 - 1.01
1 - 1.07
1.060 to 1.130
1.120 to 1.190
1.240 to 1.310
1.300 to 1.370
1.360 to 1.430
1.420 to 1.490
1.48 to 1.55
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires 275mL liquid volume for submersion.
- Use Cylinder 08-530K, available separately
- Permanently marked with individual serial numbers
- Accuracy meets or exceeds ASTM E 100 specifications
- Calibrated according to ASTM E 126 specifications
- With divisions of 0.001
- Use Cylinder 08-530E, available separately
Order Info
È disponibile un certificato di calibrazione; è sufficiente aggiungere la lettera C alla fine del codice prodotto all'atto dell'ordinazione.
Certifications
Viene fornito un certificato che attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Specifica
| Incrementi | 0.0005 |
| Certificazione/Conformità | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 340 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 350mL Borosilicate Glass cylinder |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Specific Gravity Measurement |
| Intervallo di gravità specifica | 0.640 to 0.710 |
| Volume (sistema metrico) | 275 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto