missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ ASTM™ Specific Gravity 260mL Hydrometers for Liquids Heavier than Water

Accuracy meets or exceeds ASTM E 100 specifications.

Marca:  Fisherbrand™ 116038HC

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11767255

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Temperature of standardization: 60°F
  • Division: 0.001
  • Length: 260mm

Compliance

Calibrated according to ASTM™ E 126 specifications.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

132H
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1
Liquids heavier than Water
260 mL
0.001
260 mm
1.35 to 1.40 ASTM 132H-62
60°F
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato