missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ ASTM™ Specific Gravity Hydrometers for Liquids Lighter than Water

Codice prodotto. 11777834 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Numero ASTM:
103H
104H
105H
106H
107H
82H
83H
84H
85H
86H
87H
88H
Certificazione/Conformità:
3-point Cert, ASTM E100-14 T1
3-point Cert, ASTM E126, E100-14 T1
Intervallo di gravità specifica:
0.650 to 0.700 ASTM 82H-62
0.700 to 0.750 ASTM 103H-62
0.700 to 0.750 ASTM 83H-62
0.750 to 0.800 ASTM 104H-62
0.750 to 0.800 ASTM 84H-62
0.800 to 0.850 ASTM 105H-62
0.800 to 0.850 ASTM 85H-62
0.850 to 0.900 ASTM 86H-62
0.850 to 0.900 ASTM106H-62
0.900 to 0.950 ASTM 87H-62
0.950 to 1.00 ASTM 88H-62
Volume (sistema metrico):
260 mL
275 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11777834

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Accuracy of hydrometer meets or exceeds ASTM™ E 100 specifications.

  • Use Cylinder 08-530K
  • Temperature of standardization: 60°F

Order Info

A certificate of calibration is available; simply add the letter C to the end of the catalog number when ordering.

Compliance

Calibrated according to ASTM™ E 126 specifications

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero ASTM 86H
Incrementi 0.0005
Certificazione/Conformità 3-point Cert, ASTM E126, E100-14 T1
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Da utilizzare con (applicazione) Liquids heavier than Water
Intervallo di gravità specifica 0.850 to 0.900 ASTM 86H-62
Volume (sistema metrico) 275 mL
Temperature of Standardization 60°F
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato