missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Piastre per pesatura in alluminio monouso con lati scanalati

Codice prodotto. 11729418 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
60 mL
75 mL
200 mL
500 mL
Diametro (sistema metrico) parte superiore interna:
43 mm
62 mm
64 mm
109 mm
180 mm
Diametro (sistema metrico) base interna:
40 mm
46 mm
59 mm
77 mm
137 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 50

Codice prodotto. 11729418

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Useful as evaporating and general utility dishes

Fisherbrand™ Disposable Aluminum Dishes with Fluted Sides are inexpensive enough for single use; useful as evaporating and general utility dishes

Larger sizes are ideal for food processing applications.

  • Made of lightweight aluminum
  • Flat bottoms
  • Fluted or slightly fluted sides
  • Flanged rims

Specifica

Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Monouso
Materiale Alluminio
Forma Piatta
Tipo Piastra per pesatura
Da utilizzare con (applicazione) Utili come piastre di evaporazione e per uso generico
Diametro (sistema metrico) base interna 40 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore interna 43 mm
Diametro (sistema metrico) 40 mm (Inner Base), 43 mm (Inner Top)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato