missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Narrow Neck

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07045070

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10080401

  • 342.38€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 15-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Acc. to DIN ISO 1773 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica

Specifica

1 L
Duran Glass
190 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali